Adaptador magnético para bits de 1/4"
Adaptador bits E6,3 (1/4") bucha enc. rápido, fino
ADPATADOR PARA BITS MICROLOCK
Art.
0614176634
EAN 4058794694635
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
Adaptador magnético para bits inovador com bucha de encaixe rápido e bucha guia
Os bits podem ser mudados de forma rápida e fácil
- Se a bucha não for acionada, o bit é pressionado para a bucha de aperto
- O bit bloqueia automaticamente – para um ajuste seguro sem oscilações
- Desbloqueio fácil graças à bucha de encaixe rápido com mecanismo de mola
Aderência perfeita e trabalho confortável
- Bucha de encaixe rápido com serrilha para uma aderência perfeita e bucha guia em alumínio preto para um trabalho confortável
- A bucha não roda com o bit
Design muito estreito
- Adaptador para bits muito estreito, diâmetro máx. de 11,5 mm
- Adequado para espaços apertados
Para bits com encaixe sextavado de acordo com a norma DIN 3126
Aviso
Instruções
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Accionador | E 6,3 (1/4") |
Tipo de fenda | Sextavado |
Tamanho da ponta | C 6,3 (1/4") |
Tipo de ponta | Sextavado interior, polegada |
Diâmetro da manga (D) | 10,7 mm |
Comprimento da lâmina (L1) | 26 mm |
Comprimento (L) | 66 mm |